Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING LED19A50/150/827 120 LED-lampa, Medium Screw, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC | CE9YME 55XC76

GE LIGHTING LED19A50/150/827 120 LED-lampa, medium skruv, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC

Finns i lager
Artikel: CE9YME Model: LED19A50/150/827 120Korsreferens: 55XC76
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-ersättningslampa
Glödlampa Dia.2 5 / 8 "
Lumens650 1300/2155 XNUMX/XNUMX XNUMX lm
Total längd5-3 / 8 "
SplittresistentNej
Spänning120 VAC
Watt19W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLumensTotal längdSpänningWattPris
GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840 Linjär LED-lampa, UL Typ B, Medium Bi-Pin, 4000K, Lumens 1650 lm | CE9YGE 55XC97 LED11BDT8/G4/8401650 lm48 "120 till 277 VAC11W179SEK
GE LIGHTING LED7DR20/850 120 LED -lampa, mellanskruv, 5000K, 470 lm, 7W, 120VAC | CE9YMB 55XC77 LED7DR20/850 120470 lm3-5 / 8 "120 VAC7W121SEK
GE LIGHTING LED13DBR40/850 120 LED-lampa, Medium Skruv, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC | CE9YMC 55XC78 LED13DBR40/850 1201070 lm6-3 / 8 "120 VAC13W245SEK
GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT LED-lampa, mellanskruv, 300 lumen | CE9YMD 55XC79 LED4DCAM-AGC-2BT300 lm4-1 / 4 "120 VAC4W28SEK
GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 LED-lampor, 2-stift, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC | CE9YMK 55XC88 LED4.5MR1682735 12380 lm1-3 / 4 "12 VAC4.5W168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LED19A50/150/827 120 LED-lampa, medium skruv, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC
262SEK /enhet