Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 LED-lampor, 2-stift, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC | CE9YMK 55XC88

GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 LED-lampa, 2-stift, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC

Finns i lager
Artikel: CE9YMK Modell: LED4.5MR1682735 12Korsreferens: 55XC88
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-ersättningslampa
Glödlampa Dia.2"
Lumens380 lm
Total längd1-3 / 4 "
SplittresistentNej
Spänning12 VAC
Watt4.5W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLumensTotal längdSpänningWattPris
GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840 Linjär LED-lampa, UL Typ B, Medium Bi-Pin, 4000K, Lumens 1650 lm | CE9YGE 55XC97 LED11BDT8/G4/8401650 lm48 "120 till 277 VAC11W200SEK
GE LIGHTING LED7DR20/850 120 LED -lampa, mellanskruv, 5000K, 470 lm, 7W, 120VAC | CE9YMB 55XC77 LED7DR20/850 120470 lm3-5 / 8 "120 VAC7W131SEK
GE LIGHTING LED13DBR40/850 120 LED-lampa, Medium Skruv, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC | CE9YMC 55XC78 LED13DBR40/850 1201070 lm6-3 / 8 "120 VAC13W272SEK
GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT LED-lampa, mellanskruv, 300 lumen | CE9YMD 55XC79 LED4DCAM-AGC-2BT300 lm4-1 / 4 "120 VAC4W76SEK
GE LIGHTING LED19A50/150/827 120 LED-lampa, Medium Screw, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC | CE9YME 55XC76 LED19A50/150/827 120650 1300/2155 XNUMX/XNUMX XNUMX lm5-3 / 8 "120 VAC19W341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 LED-lampa, 2-stift, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC
182SEK /enhet