GE BELYSNING Q4559X Halogenförseglad strålkastarlampa Par64 600w | AF2MNG 6VK46

GE LIGHTING Q4559X Halogen Seal Beam Lamp Par64 600w

Finns i lager
Artikel: AF2MNG Modell: Q4559XKorsreferens: 6VK46

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

972SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenförseglad strålkastare
ANSI-kodQ4559X
Genomsnittlig glödlampa100 timmar
Genomsnittligt liv100 timmar
BastypSkruvplintar
strålvinkel15 grader
Glödlampa Dia.8"
LampteknikHalogen
Färg Temp.3000K
LampbeteckningQ4559X
Lampa Dia.8"
LampformPAR64
lamptypFörseglad stråle
LjusfördelningMycket smal plats
Max. Total längd3.75 "
Övergripande lampformPAR
Primär applikationFlygplan, mycket smal plats
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning28
Watt600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0035
Fartygets höjd (cm)55.12
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod8539214080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING Q4559X Halogen Seal Beam Lamp Par64 600w
972SEK /enhet