Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini halogenlampa 50w T3 | AB9TNV 2F518 / 34702

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini halogenlampa 50w T3

Finns i lager
Artikel: AB9TNV Modell: Q50T3/12V/CLKorsreferens: 2F518 / 34702
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
Bastyp2-stift (GY6.35)
Glödlampa Dia.3 / 8 "
Nuvarande ritad4170mA
Initiala lumen850
Lampa Dia.0.375 "
LampformT3
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Lumens850
Max. Total längd1.75 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerQ50T3 / 12V / CL
Spänning12
Watt50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8539212080
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellBastypNuvarande ritadInitiala lumenLumensMax. Total längdHandelsnummerWattPris
GE LIGHTING Q10T3/CL Mini halogenlampa 10w T3 12v | AA9NBK 1E141 / 34674 Q10T3 / CL2-stift (G4)-1401401.25 "Q10T3 / CL10-
RFQ
GE LIGHTING Q35T3/12V/CL Mini halogenlampa 35w T3 | AB9TNX 2F520 / 34708 Q35T3 / 12V / CL2-stift (GY6.35)-5505501.75 "Q35T3 / 12V / CL3538SEK
GE LIGHTING Q20T2 1/2 /12V/CL Miniatyrhalogenlampa T3 20w 12v | AB9TNZ 2F522 / 34715 Q20T2 1/2 /12V/CL2-stift (G4)1670mA3503501.25 "Q20T2 1/2/12V/CL20114SEK
GE LIGHTING Q5T3/CL Miniatyrhalogenlampa 5w T3 12v | AE6UFE 5V100 / 42959 Q5T3 / CL2-stift (G4)420mA60601.25 "Q5T3 / CL527SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini halogenlampa 50w T3
46SEK /enhet