GE LIGHTING Q75CL/MC/CD Halogenlampa T4 75w | AE7FCR 5XN35 / 12715

GE LIGHTING Q75CL/MC/CD Halogenlampa T4 75w

Artikel: AE7FCR Modell: Q75CL/MC/CDKorsreferens: 5XN35 / 12715

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogen lampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypMiniatyrkronskruv (E11)
Glödlampa Dia.3 / 8 "
LampteknikHalogen
Färg Temp.2850K
Initiala lumen1050
LampbeteckningQ75 / CL / MC / CD
Lampa Dia.3 / 8 "
Lampans ytaRensa
LampformT4
lamptypEnkel avslutad
Lumens1050
Max. Total längd2.5 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8539212080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Osram 58884, Philips 203596

Produktvarianter

ProduktModellLampa Dia.ANSI-kodGenomsnittlig glödlampaLampans ytaLumensMax. Total längdPrimär applikationSpänningPris
GE LIGHTING Q400CL/MC halogenlampa T4 400w | AA9BJW 1C358 / 43707 Q400CL / MC1 / 2 "-2000 timmarRensa82503.625 "Generell mening120-
RFQ
GE BELYSNING Q250DC Halogenlampa T4 250w | AA9BJY 1C364 Q250DC1 / 2 "-2000 timmarFrostad48503"Generell mening130-
RFQ
GE BELYSNING Q100DC Halogenlampa T4 100w | AA9NBV 1E285 Q100DC1 / 2 "-2000 timmarFrostad15502.437 "Generell mening120-
RFQ
GE LIGHTING Q100CL/DC Halogenlampa T4 100w | AA9NCL 1E362 / 15508 Q100CL / DC1 / 2 "-2000 timmarRensa16002.437 "Scene och Studio120364SEK
GE BELYSNING Q40G9 / CD Halogenlampa T4 40w | AB9MQJ 2DZZ4 Q40G9 / CD1.25 "-2000 timmarRensa4801.75 "Generell mening12050SEK
GE BELYSNING Q50 / G8 / CD -120V Halogenlampa T4 50w | AC3HVH 2TUD4 Q50 / G8 / CD -120V1 / 2 "--Rensa-1.75 "Skrivbordslampa, skrivbordslucka1207SEK
GE LIGHTING Q250CL/MC(EHT)-120V halogenlampa T4 250w | AC3NUH 2V265 / 43699 Q250CL / MC (EHT) -120V1 / 2 "EHT2000 timmarRensa50003.125 "Scene och Studio120296SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING Q75CL/MC/CD Halogenlampa T4 75w