MONARCH T65C355A03B0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85

MONARCH T65C355A03B0-01 Power Unit 1 Steg 208-230/460VAC 600 psi

Finns i lager
Artikel: AH7AHE Model: T65C355A03B0-01Korsreferens: 36ND85

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 092 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kraftaggregat
Inbyggda funktionerJusterbar avlastningsventil
Fulllastförstärkare8.5-7.6 / 3.8A
HP3
Hz50/60
Max. Tryck600 psi
MonteringVertikal
Nominellt flöde6.9 gpm
Antal etapper1
Totala höjden35 "
Total längd20 "
Total bredd17 "
Fas3
Tryckport3/4 "-16 (SAE 8)
Behållarkapacitet15 gal.
Returport7/8 "-14 (SAE 10)
RPM1800
Spänning208-230/460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.4832
Fartygets höjd (cm)108.71
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)80.01
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Förgreningsblock: D05

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFulllastförstärkareHPFasRPMSpänningMax. TryckMonteringPris
MONARCH T92C405C93F0-01 Power Unit 2Stage 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal52 062 kr
MONARCH T56C405R02S0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiVertikal39 976 kr
MONARCH T58C405R02S0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal40 720 kr
MONARCH T16C405C02F0-03 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiVertikal43 695 kr
MONARCH T64C405C02F0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiVertikal42 382 kr
MONARCH T65C405C03B0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiVertikal45 368 kr
MONARCH T66C405C03B0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 800 psi | AH7AHG 36ND87 T66C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC800 psiVertikal46 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH T65C355A03B0-01 Power Unit 1 Steg 208-230/460VAC 600 psi
41 092 kr /enhet