Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL OPBOL-47 Plastpollare, 47.25 tums höjd, orange

Finns i lager
Artikel: AG7WNN Modell: OPBOL-47

Få det Maj 14, Tisdag
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
924SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBARRIKAD
Bas Dia.10-1 / 4 "
Baslängd10 1 / 4 "
Basbredd10 1 / 4 "
Bollard Dia.3 7 / 8 "
PullarmaterialPlast
Bulthål Dia. (I.)1 / 3 "
HattmaterialPlast
FärgFluorescerande orange
Djup10 1 / 4 "
Höjd46 1 / 2 "
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Integrerade kedjespårJa
Längd3.875 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.3 7 / 8 "
Post Dia.4"
FjäderbelastadJa
Bredd10 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)117.48
Fartygets längd (cm)9.84
Fartygets bredd (cm)9.84
HS-kod3926909987
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBollard Dia.HöjdPris
VESTIL OPBOL-31 plastpollare, 31.5 tums höjd, orange | AG7WNM OPBOL-314"31 1 / 2 "783SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL OPBOL-47 Plastpollare, 47.25 tums höjd, orange
924SEK /enhet