GEDORE KL-0215-35 M25 hydraulisk handpump, 1 steg, 200 PSI Max. Tryck 1:a steget, 34 lb Max. Hantera ansträngning | CP6JYT 452Z30

GEDORE KL-0215-35 M25 hydraulisk handpump, 1 steg, 200 PSI Max. Tryck 1:a steget, 34 lb Max. Hantera ansträngning

Finns i lager
Artikel: CP6JYT Modell: KL-0215-35 M25Korsreferens: 452Z30

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.29
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEDORE KL-0215-35 M25 hydraulisk handpump, 1 steg, 200 PSI Max. Tryck 1:a steget, 34 lb Max. Hantera ansträngning
10 972 kr /enhet