Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEMS SENSORS 20X875 Flödesbrytare 5 Cm / sek 1-1 / 2 tum Fnpt | AB6BCA

GEMS SENSORS 20X875 Flödesbrytare 5 cm/sek 1-1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB6BCA Modell: 20X875
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
9 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceCE
Anslutningsstorlek1-1 / 2 FNPT
Kontaktbetyg30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Flödeshastighet5 cm / sek
Material303 SS, 316 SS
Max. Omgivningstemperatur140 grader
Max. Vätsketemp.140 grader
Max. Tryck363 PSI
Min. Omgivningstemperatur-14 grader
Min. Vätsketemp.-14 grader
Byt typNormalt Öppen
TypTermisk spridning
Spänning24 VAC/DC
Vättade material303 SS, 316 SS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9418
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekFlödeshastighetPris
GEMS SENSORS 20X863 Flödesbrytare 5 Cm / sek 1/2 tum Fnpt | AB6BBM 20X8631/2 FNPT5 cm / sek7 288 kr
GEMS SENSORS 20X865 Flödesbrytare 40 Cm / sek 1/2 tum Fnpt | AB6BBP 20X8651/2 FNPT40 cm / sek9 598 kr
GEMS SENSORS 20X867 Flödesbrytare 5 Cm / sek 3/4 tum Fnpt | AB6BBR 20X8673/4 FNPT5 cm / sek9 689 kr
GEMS SENSORS 20X869 Flödesbrytare 40 Cm / sek 3/4 tum Fnpt | AB6BBU 20X8693/4 FNPT40 cm / sek7 539 kr
GEMS SENSORS 20X871 Flödesbrytare 5 Cm / sek 1 tum Fnpt | AB6BBW 20X8711 FNPT5 cm / sek9 598 kr
GEMS SENSORS 20X873 Flödesbrytare 40 Cm / sek 1 tum Fnpt | AB6BBY 20X8731 FNPT40 cm / sek9 598 kr
GEMS SENSORS 20X877 Flödesbrytare 40 Cm / sek 1-1 / 2 tum Fnpt | AB6BCC 20X8771-1 / 2 FNPT40 cm / sek8 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMS SENSORS 20X875 Flödesbrytare 5 cm/sek 1-1/2 tum Fnpt
9 689 kr /enhet