GEMS SENSORS Flödesomkopplare 40 Cm / sek


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: CE , Kontaktbetyg: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Material: 303 SS, 316 SS , Max. Omgivningstemperatur: 140 grader , Max. Vätsketemperatur: 140 grader , Max. Tryck: 363 PSI , Switch Typ: Normalt Öppen , Typ: Termisk spridning , Spänning: 24 VAC/DC , blött material: 303 SS, 316 SS
StilModellAnslutningsstorlekFlödeshastighetPris (ex moms)
A
20X871
1 FNPT5 cm / sek9 598 SEK
A
20X873
1 FNPT40 cm / sek9 598 SEK
A
20X875
1-1 / 2 FNPT5 cm / sek9 689 SEK
A
20X877
1-1 / 2 FNPT40 cm / sek8 986 SEK
A
20X863
1/2 FNPT5 cm / sek7 288 SEK
A
20X865
1/2 FNPT40 cm / sek9 598 SEK
A
20X867
3/4 FNPT5 cm / sek9 689 SEK
A
20X869
3/4 FNPT40 cm / sek7 539 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?