Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEMS SENSORS RFS 180395 Vätskeflödesomkopplare Rotor Spdt 35ma / 95ma | AA8WUL 1AMB6

GEMS SENSORS RFS 180395 Vätskeflödesbrytare Rotor Spdt 35ma/95ma

Finns i lager
Artikel: AA8WUL Modell: RFS 180395Korsreferens: 1AMB6
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
7 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeflödesbrytare
Body MaterialMässing
Anslutningsstorlek3/4 FNPT
Kontaktbetyg35mA / 95mA
Flödeshastighet5 till 30 gpm
MaterialMässing, Keramik, PPS-komposit, Polysulfon, Viton
Max. Omgivningstemperatur150 F
Max. Vätsketemp.212 F
Max. Tryck200 psi
Min. Omgivningstemperatur-20 F.
Min. Vätsketemp.-20 F.
Rekommenderad filtrering (mikron)150
Byt typSPDT
TypRotor
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialAnslutningsstorlekTypSpänningKontaktbetygFlödeshastighetMaterialPris
GEMS-SENSORER FS-550 29609 Vätskeflödesbrytare Paddle Spdt 20va | AA8WGG 1AKZ4 FS-550 296092000 psiMässing1 MNPTPaddel24V-240V AC / DC20VA15 till 48 gpmMässing, SS, Keramik, PTFE5 796 kr
GEMS SENSORER FS-550 29608 Vätskeflödesbrytare Paddle Spdt 20va | AA8WGH 1AKZ6 FS-550 296082000 psiRostfritt stål1 MNPTPaddel-20VA15 till 48 gpmSS, keramik, PTFE8 767 kr
GEMS SENSORER FS-400 26600 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WJT 1ALA9 FS-400 26600400 psiBronze3/4 FNPTShuttle-20VA0.75 till 4 gpmBrons, Delrin, SS, Viton, Keramik5 889 kr
GEMS-SENSORER FS-400 26601 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WJV 1ALB2 FS-400 26601400 psiBronze3/4 FNPTShuttle-20VA2 till 8 gpmBrons, Delrin, SS, Viton, Keramik6 282 kr
GEMS SENSORER FS-400 26602 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WJX 1ALB4 FS-400 26602400 psiBronze3/4 FNPTShuttle-20VA7 till 14 gpmBrons, Delrin, SS, Viton, Keramik5 878 kr
GEMS SENSORER FS-200 26615 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WKU 1ALD5 FS-200 26615400 psiBronze1 FNPTShuttle-20VA1 till 6 gpmBrons, PTFE, SS, Viton, Keramik5 864 kr
GEMS SENSORER FS-200 26616 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WKV 1ALD6 FS-200 26616400 psiBronze1 FNPTShuttle-20VA5 till 15 gpmBrons, PTFE, SS, Viton, Keramik6 215 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMS SENSORS RFS 180395 Vätskeflödesbrytare Rotor Spdt 35ma/95ma
7 484 kr /enhet