Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEMTOR 541NYCL-2A Klass II räddningssele 36 tum till 50 tum | AG9EJG 19TJ14

GEMTOR 541NYCL-2A Klass II räddningssele 36 tum till 50 tum

Finns i lager
Artikel: AG9EJG Modell: 541NYCL-2AKorsreferens: 19TJ14
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
5 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäddningssele
Tillbaka D-ringNej
KlassII
FärgBlå / gul
Passar midjestorlek36 "till 50"
Främre D-ringNej
HårdvarumaterialStål och aluminium
BenremsspännenFriktion / genomgång
Antal bitar1
Axelremmens spännenIngen
Sido-D-ringarNej
WebbmaterialNylon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4288
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal lastbärande fästpunkter: 2
    • Antal positioneringsfästpunkter: 0
    • Midjespänne: Snaphook, D-ring

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarTillbaka D-ringKlassAxelremmens spännenSido-D-ringarWebbmaterialFärgPassar midjestorlekPris
GEMTOR 541NYCL-0A klass II räddningssele 30 tum till 44 tum | AG9EJF 19TJ13 541NYCL-0A1NejIIIngenNejNylonBlå / gul30 "till 44"5 981 kr
GEMTOR 541NYCL-4A Klass II räddningssele 44 tum till 56 tum | AG9EJH 19TJ15 541NYCL-4A1NejIIIngenNejNylonBlå / gul44 "till 56"5 981 kr
GEMTOR 541NYCR-0A klass II räddningssele 30 tum till 44 tum | AG9EJJ 19TJ16 541NYCR-0A1NejIIIngenNejNylonBlå / gul30 "till 44"5 977 kr
GEMTOR 541NYCR-2A Klass II räddningssele 36 tum till 50 tum | AG9EJK 19TJ17 541NYCR-2A1NejIIIngenNejNylonBlå / gul36 "till 50"5 977 kr
GEMTOR 541NYCR-4A Klass II Räddningssele 44 tum till 56 tum | AG9EJL 19TJ18 541NYCR-4A1NejIIIngenNejNylonBlå / gul44 "till 56"5 977 kr
GEMTOR 541NYCL-0N Klass II räddningssele 30 tum till 44 tum | AG9EJU 19TJ25 541NYCL-0N1NejIIIngenNejNylonBlå / gul30 "till 44"5 276 kr
GEMTOR 541NYCL-2N Klass II räddningssele 36 tum till 50 tum | AG9EJV 19TJ26 541NYCL-2N1NejIIIngenNejNylonBlå / gul36 "till 50"5 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMTOR 541NYCL-2A Klass II räddningssele 36 tum till 50 tum
5 981 kr /enhet