GEMTOR RS3-50T Hämtningsvinsch 50 fot 310 Lb gul | AF6KPG 19TJ80

GEMTOR RS3-50T Retrieval Winch 50 Fot 310 Lb Gul

Finns i lager
Artikel: AF6KPG Modell: RS3-50TKorsreferens: 19TJ80

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 977 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHämtningsvinsch
Kabeldia.3 / 16 "
FärgGul
HårdvarumaterialHärdat stål
Sele Krok Grindöppning3 / 4 "
Längd50ft.
LinjematerialTech
Låsning av förankringsanslutning KroktypUtan Anchorage Connector
Låsbältesanslutning KroktypVridbar indikator Snaphook
Draghållfasthet5600 lb.
Viktkapacitet310 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.6
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellLängdLinjematerialDraghållfasthetPris
GEMTOR RS3-50 Hämtningsvinsch 50 fot 310 Lb gul | AF6KPE 19TJ78 RS3-5050ft.Galvaniserat stål4200 lb.40 011 kr
GEMTOR RS3-50S Retrieval Winch 50 Fot 310 Lb Gul | AF6KPF 19TJ79 RS3-50S50ft.Rostfritt stål3700 lb.48 989 kr
GEMTOR RS3-100 Hämtningsvinsch 100 fot 310 lb gul | AF6KPH 19TJ81 RS3-100100ft.Galvaniserat stål4200 lb.62 680 kr
GEMTOR RS3-100S Hämtningsvinsch 100 fot 310 lb gul | AF6KPJ 19TJ82 RS3-100S100ft.Rostfritt stål3700 lb.65 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMTOR RS3-50T Retrieval Winch 50 Fot 310 Lb Gul
42 977 kr /enhet