GENERAC RG06024KVAX Auto Standby Generator 60 kW | AH8ERV 38NG49

GENERAC RG06024KVAX AUTO STANDBY Generator 60KW

Artikel: AH8ERV Modell: RG06024KVAXKorsreferens: 38NG49
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

312 411 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk standby-generator
12VDC batteriladdareJa
Amps90.0
batteri medföljerNej
Batterikrav26R, 525 CCA
CARB-överensstämmandeNej
KapslingsmaterialAluminium
MotormärkeGenerac
Motor RPM3600
Motorstorlek2.4L
FelindikatorlamporJa
Bränsle NPT-röranslutning Sz.3 / 4 "
Bränsletankens kapacitetKontinuerlig
BränsletypFlytande propan
Höjd40 39 / 64 "
Hz60
kVA-betyg75
kW60
Längd76 29 / 32 "
LP konsumtion @ halv belastning5.00 km / h
Min. Gastryck @ generator (i WC)5 till 14
NG konsumtion @ halv belastning483 cu. fot/tim.
Fas3
Effektfaktor1.0
Upprepa träningscykeln7 Days
Ljud nivån / a
Spänning277 / 480 VAC
Bredd33.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 698.0904
Fartygets höjd (cm)119.63
Fartygets längd (cm)212.09
Fartygets bredd (cm)99.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering: Ja
    • Run Time Hour Meter: Ja
    • Motorkylning: Vätska
    • Motorblockvärmare: Tillval
    • Hög temperatur. Larm: Ja
    • Larm med lågt oljetryck: Ja
    • Larm med låg kylvätskenivå: Ja
    • Över vevskydd: Ja
    • Huvudströmbrytare: Ja
    • Avstängning över hastighet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
GENERAC RG06024GVAX Auto Standby Generator 60 kW | AH8ERQ 38NG41 RG06024GVAX208.0120 / 208 VAC312 411 kr
RFQ
GENERAC RG06024JVAX Auto Standby Generator 60 kW | AH8ERT 38NG45 RG06024JVAX180.0120 / 240 VAC312 411 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RG06024KVAX AUTO STANDBY Generator 60KW
312 411 kr /enhet