ALLMÄN KABEL C6061A.41.01 Av Kabel 20 Awg 3 ledare 10/30 | AA8PAK 19G627

GENERAL CABLE C6061A.41.01 Av Kabel 20 Awg 3 ledare 10/30

Finns i lager
Artikel: AA8PAK Modell: C6061A.41.01Korsreferens: 19G627

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAV- och hemunderhållningskabel
kabeltypDirekt begravning
Kapacitans22.0 pF / ft
FärgSvart
Ledarstorlek20 AWG
LedartypStrandad koppar, tvinnade par
Inför materialledare
IsoleringPremiumkvalitet, färgkodad polypropen
Jacka färgSvart
Jacka MaterialPolyeten med hög densitet
Längd1000ft.
Nominell utanför dia.0.34 "
Antal ledare3
Skärmad / oskärmadSkärmad
Skärm100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimum, folie inför; Stranded Tinned Copper Drain Wire Varje par; Individuellt skärmade par
Spol- / spollängd (ft.)1000
Stran10/30
Temp. Räckvidd-4 till 176
Spänning350

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.3
Fartygets höjd (cm)26.2
Fartygets längd (cm)26.99
Fartygets bredd (cm)26.99
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE C6061A.41.01 Av Kabel 20 Awg 3 ledare 10/30
19 335 kr /enhet