ALLMÄN KABEL W2131673E Kabel Cat 5e Plenum Skärmad Grå 1000 Fot | AD7DHH 4DNV7

GENERAL CABLE W2131673E Kabel Cat 5e Plenum skärmad grå 1000 fot

Finns i lager
Artikel: AD7DHH Modell: W2131673EKorsreferens: 4DNV7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kabellängd1000ft.
Kategorityp5E
Ledarstorlek24 AWG
Frekvens100 MHz
Jacka färgGrå
Jacka MaterialFlamskyddsmedel med låg rök
Längd1000ft.
Låg temp. Betyg (grad C)0 För installation, -10 för drift
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 75 grader C.
Utanför Dia.0.225 "
FörpackningstypSpole
FörpackningSpole
Dragningskraft25 lb.
Skärmad / oskärmadSkärmad
StandardANSI / TIA / EIA 568B (CAT 5e), ANSI / ICEA S-90-661 (CAT 5e), NEC / CEC TYP CMR FÖR INTE-PLENUM OCH CMP FÖR PLENUM
UL-typerPlenum, skärmad
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.715
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJacka färgJacka MaterialPris
ALLMÄN KABEL W2131611E Kabelplenum skärmad Cat 5e 24awg Blå | AB2MEE 1MUH2 W2131611EBlåLåg rök Flexguard (R) flamskyddande PVC10 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE W2131673E Kabel Cat 5e Plenum skärmad grå 1000 fot
10 067 kr /enhet