Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM60 Låsanslutning 125v 50a 2p 3w | AC8QPN 3D975

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM60 Låskontakt 125v 50a 2p 3w

Finns i lager
Artikel: AC8QPN Modell: HBL63CM60Korsreferens: 3D975
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
3 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps50
AntimicrobialNej
FärgMetallisk
Sladdstorlek0.437 till 1.14 "
GradeMarin
IP-värde20
MaterialNickelpläterad mässing
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
TypIcke-höljd
Spänning125 VAC
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarFärgSladdstorlekFasSpänningSpänningsvärdeBreddTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3762C honkontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG till # 4 AWG3 520 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3764C honkontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PZB 3D125 HBL3764C4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG till # 4 AWG3 926 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7764C honkontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QEK 3D274 HBL7764C4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG till # 4 AWG3 602 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C honkontakt, 50A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QFT 3D320 CS6360C3-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 046 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6364C Låskontakt, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 391 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8164C honkontakt, 50A, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QGA 3D327 CS8164C4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "Tre fas480 VAC3-fas Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 269 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C honkontakt, 50A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QGD 3D330 CS8264C3-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM60 Låskontakt 125v 50a 2p 3w
3 173 kr /enhet