ALLMÄN KABEL W2131611E Kabelplenum skärmad Cat 5e 24awg Blå | AB2MEE 1MUH2

GENERAL CABLE W2131611E Kabelplenum skärmad Cat 5e 24awg Blå

Finns i lager
Artikel: AB2MEE Modell: W2131611EKorsreferens: 1MUH2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kabellängd1000ft.
Kategorityp5E
Ledarstorlek24 AWG
Frekvens100 MHz
Jacka färgBlå
Jacka MaterialLåg rök Flexguard (R) flamskyddande PVC
Längd1000ft.
Låg temp. Betyg (grad C)0 För installation, -10 för drift
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 75 grader C.
Utanför Dia.0.225 "
FörpackningstypSpole
FörpackningSpole
Dragningskraft25 lb.
Skärmad / oskärmadSkärmad
StandardUL och cUL typ CMP, ANSI / TIA / EIA 568B, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1
UL-typerPlenum, skärmad
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.65
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJacka färgJacka MaterialPris
ALLMÄN KABEL W2131673E Kabel Cat 5e Plenum Skärmad Grå 1000 Fot | AD7DHH 4DNV7 W2131673EGråFlamskyddsmedel med låg rök10 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE W2131611E Kabelplenum skärmad Cat 5e 24awg Blå
10 638 kr /enhet