Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK CL07A311MU Kontaktor Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Kontaktor Iec 480vac 3p 62a

Finns i lager
Artikel: AE9KCM Modell: CL07A311MUKorsreferens: 6KCF2
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
2 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Hjälpkontaktformulär1NC / 1NO
Spolvolts480 VAC
KontaktortypIEC
Djup4.63 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv62
Motstånd mot full belastning100
Höjd2.6 "
HP @ 1 fas - 120V3
HP @ 1 fas - 230V7.5
HP @ 3 fas - 208V20
HP @ 3 fas - 230V20
HP @ 3 fas - 240V20
HP @ 3 fas - 480V40
HP @ 3 fas - 575V50
Hz50/60
Antal poler3
Bredd2.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8536490065
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 575VSpolvoltsFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CL06A311MJ Kontaktor Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5 CL06A311MJ40120 VAC4880151515302 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Kontaktor Iec 480vac 3p 62a
2 064 kr /enhet