Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C695A Värmeenhet Storlek 0-1 6.3-6.87 A Område | AC9QDP 3HYW2

GENERAL ELECTRIC CR123C695A Värmeenhetens storlek 0-1 6.3-6.87 A Område

Finns i lager
Artikel: AC9QDP Modell: CR123C695AKorsreferens: 3HYW2

Få det Maj 7, Tisdag
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
322SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermisk enhet
FL Amp @ 1-Ph / storlek 00,0,1 / öppet och stort hölje6.87
FL Amp @ 1-Ph / Storlek 00,0,1 / Standardhölje6.63 till 7.11
FL Amp @ 1-Ph / Storlek 2 / Standardhölje6.49 till 7.27
FL Amp @ 3-Ph / storlek 00,0,1 / öppet och stort hölje6.47
FL Amp @ 3-Ph / Storlek 00,0,1 / Standardhölje6.35
FL Amp @ 3-Ph / storlek 2 / öppet och stort hölje6.47
FL Amp @ 3-Ph / Storlek 2 / Standardhölje5.86 till 6.47
FL Amp @ 3-Ph / Storlek 5 / Standardhölje129 till 138
Fulllastförstärkare6.30 till 6.87

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0216
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFL Amp @ 3-Ph / storlek 3 / öppet och stort höljeFL Amp @ 1-Ph / storlek 00,0,1 / öppet och stort höljeFL Amp @ 1-Ph / Storlek 00,0,1 / StandardhöljeFL Amp @ 3-Ph / Storlek 3 / StandardhöljeFL Amp @ 3-Ph / storlek 4 / öppet och stort höljeFL Amp @ 3-Ph / Storlek 4 / StandardhöljeFL Amp @ 3-Ph / Storlek 5 / StandardhöljeFulllastförstärkarePris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C054A Värmeenhet Storlek 0-1 0.43-0.48 A Område | AC9QBR 3HYP3 CR123C054A-0.480.46 till 0.51----0.43 till 0.48311SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C060A Värmeenhet Storlek 0-1 0.48-0.55 A Område | AC9QBT 3HYP4 CR123C060A-0.550.52 till 0.55----0.48 till 0.55357SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C066A Värmeenhet Storlek 0-1 0.53-0.57 A Område | AC9QBU 3HYP5 CR123C066A-0.570.56 till 0.61----0.53 till 0.57370SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C071A Värmeenhet Storlek 0-1 0.58-0.65 A Område | AC9QBV 3HYP6 CR123C071A-0.650.62 till 0.65----0.58 till 0.65329SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C078A Värmeenhet Storlek 0-1 0.64-0.69 A Område | AC9QBW 3HYP7 CR123C078A-0.690.66 till 0.74----0.64 till 0.69337SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKT CR123C087A Värmeenhet Storlek 0-1 0.74-0.83 A Område | AC9QBX 3HYP8 CR123C087A-0.830.75 till 0.88----0.74 till 0.83328SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C097A Värmeenhet Storlek 0-1 0.84-0.97 A Område | AC9QBY 3HYP9 CR123C097A-0.970.89 till 0.97----0.84 till 0.97318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR123C695A Värmeenhetens storlek 0-1 6.3-6.87 A Område
322SEK /enhet