Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK CR305A002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8

GENERAL ELECTRIC CR305A002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 10a

Finns i lager
Artikel: AE7UYV Modell: CR305A002Korsreferens: 6ANC8
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
2 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts115 till 120 VAC
KontaktortypINTE MIN
Djup3.06 "
KapslingstypNEMA 1
Fulllastförstärkare9
Fullastad förstärkare-induktiv9
Motstånd mot full belastning10
Höjd4.5 "
HP @ 3 fas - 208V1.5
HP @ 3 fas - 230V1.5
HP @ 3 fas - 240V1.5
HP @ 3 fas - 480V2
HP @ 3 fas - 575V2
Hz60
NEMA-storlek00
Antal poler3
Bredd3.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.188
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fas - 120VSpolvoltsDjupHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305B002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3HXY4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.04 257 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305C002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3HXY5 CR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.56 390 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305D002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3HXY6 CR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.010 329 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305E002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3HXY7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.013 634 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305F002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3HXY8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.065 263 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305B003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9 CR305B0031240 VAC3.1 "22.0333.07 272 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305C003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 27a | AF2LTW 6VDH0 CR305C0032240 VAC3.1 "33.07.57.57.58 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305A002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 10a
2 491 kr /enhet