Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK CR305X300C Extra kontaktblock 1NO / 1NC Storlek 3-4 | AC9PMF 3HWN6

GENERAL ELECTRIC CR305X300C Hjälpkontaktblock 1NO/1NC Storlek 3-4

Finns i lager
Artikel: AC9PMF Modell: CR305X300CKorsreferens: 3HWN6
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
1 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNEMA hjälpkontaktblock
Amps10
Max. Kontaktblock (nr)Se instruktioner för maximala kontakter
MonteringSida
Antal kontakter1 NO / NC
Antal NC Aux. Kontakter1
Antal NO Aux. Kontakter1
Startstorlek3 till 4
TypMomentan
Spänning600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMonteringTypSpänningPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305X100C Extra kontaktblock 1NO / 1NC Storlek 00 0 1 | AC9PMB 3HWN2 CR305X100CNEMA hjälpkontaktblockSidaMomentan600VAC / 250VDC1 288 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305X100D Extra kontaktblock 1NO Storlek 00-4 | AC9PMC 3HWN3 CR305X100DNEMA Adder -hjälpkontaktblockSidaMomentan600VAC / 250VDC953SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305X100E Extra kontaktblock 1NC Storlek 00-4 | AC9PMD 3HWN4 CR305X100ENEMA Adder -hjälpkontaktblockSidaMomentan600VAC / 250VDC953SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305X200C Extra kontaktblock 1NO / 1NC Storlek 2 | AC9PME 3HWN5 CR305X200CNEMA hjälpkontaktblockSidaMomentan600VAC / 250VDC1 298 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR460XB1 Belysningskontaktor Aux-kontaktblock 1P | AC9PMG 3HWN7 CR460XB1Belysningskontaktor HjälpkontaktblockFrontMomentan600VAC / 250VDC268SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR460XB2 Belysningskontaktor Aux-kontaktblock 2P | AC9PMH 3HWN8 CR460XB2Belysningskontaktor HjälpkontaktblockFrontMomentan600VAC / 250VDC496SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKt BCLF01 Extra kontaktblock 1NC Standardmontering fram AE7UYC 6AMY1 BCLF01HjälpkontaktblockFrontSkruvklämmaanslutningar600 VAC76SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305X300C Hjälpkontaktblock 1NO/1NC Storlek 3-4
1 298 kr /enhet