Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C00200XAAAAG Magnetmotorstart Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7

GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG Magnetmotorstart Nema 120vac 3p

Finns i lager
Artikel: AE7UZQ Modell: CR306C00200XAAAAGKorsreferens: 6ANE7
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
7 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC6.5 till 13.5
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts120 VAC
Djup3.94 "
KapslingstypÖppen
Höjd7"
HP @ 3 fas - 208V7.5
HP @ 3 fas - 230V7.5
HP @ 3 fas - 240V1.5
HP @ 3 fas - 460V10
HP @ 3 fas - 480V10
Hz50/60
NEMA-storlek1
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkare6.5 till 13.5A
StarttypNEMA-stil
Bredd3.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8225
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 208VFörstärkare ACSpolvoltsHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C10200XAAAAG Magnetmotorstart Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.56.5 till 13.5120 VAC7.51.51010-7 775 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306D00200XAAAAJ Magnetmotorstarter Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ1025 till 50120 VAC15152525-12 904 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306E00200XAAAAL Magnetmotorstart Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL2535 till 70120 VAC30305050-19 054 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306F00200XAAAAM Magnetmotorstart Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-44 552 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C00300XAAAAG Magnetmotorstart Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.56.5 till 13.5240 VAC7.51.51010107 435 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT CR306D00300XAAAAJ Magnetmotorstart Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 till 50240 VAC151525252512 904 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306E00300XAAAAL Magnetmotorstart Nema 240vac 3p | AF2LUJ 6VDJ2 CR306E00300XAAAAL2535 till 70240 VAC303050505022 208 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG Magnetmotorstart Nema 120vac 3p
7 435 kr /enhet