ALLMÄNT ELEKTRISK CR306E00400XAAAAL Magnetmotorstart Nema 480vac 3p | AF2LVJ 6VDL5

GENERAL ELECTRIC CR306E00400XAAAAL Magnetmotorstart Nema 480vac 3p

Finns i lager
Artikel: AF2LVJ Modell: CR306E00400XAAAALKorsreferens: 6VDL5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 386 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC35 till 70
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts480 VAC
Djup6.500 "
KapslingstypÖppen
Höjd11.62 "
HP @ 1 fas - 120V7.5
HP @ 1 fas - 230V15
HP @ 3 fas - 208V25
HP @ 3 fas - 230V30
HP @ 3 fas - 240V30
HP @ 3 fas - 460V50
HP @ 3 fas - 480V50
HP @ 3 fas - 575V50
Hz50/60
NEMA-storlek3
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkare35 till 70A
StarttypNEMA-stil
Bredd6.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.9775
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 208VFörstärkare ACSpolvoltsHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C00200XAAAAG Magnetmotorstart Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAG7.56.5 till 13.5120 VAC7.51.51010-7 435 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C10200XAAAAG Magnetmotorstart Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.56.5 till 13.5120 VAC7.51.51010-7 775 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306D00200XAAAAJ Magnetmotorstarter Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ1025 till 50120 VAC15152525-12 904 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306E00200XAAAAL Magnetmotorstart Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL2535 till 70120 VAC30305050-19 054 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306F00200XAAAAM Magnetmotorstart Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-44 552 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C00300XAAAAG Magnetmotorstart Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.56.5 till 13.5240 VAC7.51.51010107 435 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT CR306D00300XAAAAJ Magnetmotorstart Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 till 50240 VAC151525252512 904 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306E00400XAAAAL Magnetmotorstart Nema 480vac 3p
20 386 kr /enhet