GENERAL ELECTRIC FBV26TE015RV Bolt-On Circuit Breaker, 150kAIC at 480V, 277VAC, 2 Pole | CE6JXJ

GENERAL ELECTRIC FBV26TE015RV Bolt-On Circuit Breaker, 150kAIC vid 480V, 277VAC, 2-polig

Artikel: CE6JXJ Modell: FBV26TE015RV
7 973 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps15
RamtypFB
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355

Produktinformation:

    • GE FBV26TE015RV strömbrytare erbjuder skydd genom att lösa ut och stänga av felaktig strömförsörjning för att förhindra elektriska faror
    • Enhetsmonterad konstruktion med inbyggda lastsidofästen säkerställer enkel installation
    • Dubbelbrytande roterande kontaktdesign erbjuder förbättrad avbrottsanläggning med reducerad ljusbågsenergi
    • Fixed thermal-magnetic trip providing long-time and instantaneous trip functions
    • Gemensam utlösningsstång kopplar bort alla poler samtidigt vid både överbelastning och kortslutning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelAntal polerSpänningPris
ALLMÄN ELECTRIC FBN36TE020RV Påskruvad effektbrytare, 3-polig, 600V, 65kA vid 480V, 3-fas | CE6JWK FBN36TE020RV20Bult på strömbrytare360012 005 kr
RFQ
ALLMÄN ELECTRIC FBH16TE020RV Formgjuten kapslingsbrytare, 20A, 600V, 277VAC, 1-fas | CE6JWL FBH16TE020RV20Bult på strömbrytare12779 948 kr
RFQ
ALLMÄN ELECTRIC FBH26TE015RV Record Plus effektbrytare, 100kA vid 480V, bultmonterad | CE6JWM FBH26TE015RV15Bult på strömbrytare260030 340 kr
RFQ
ALLMÄNT ELECTRIC FBH26TE020RV Formgjuten kapslingsbrytare, 15A, 600V, Bolt-On Anslutning | CE6JWN FBH26TE020RV20Bult på strömbrytare2600-
RFQ
ALLMÄNT ELEKTRISK FBH26TE025RV Bolt-On effektbrytare, 2-polig, 600V, 25A, 100kA vid 480V | CE6JWP FBH26TE025RV25Bult på strömbrytare260030 340 kr
RFQ
ALLMÄNT ELECTRIC FBH26TE030RV Record Plus effektbrytare, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ FBH26TE030RV30Bult på strömbrytare2600-
RFQ
ALLMÄNT ELECTRIC FBH26TE035RV Formgjuten höljesbrytare, Record Plus Design, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Bult på strömbrytare260030 340 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBV26TE015RV Bolt-On Circuit Breaker, 150kAIC vid 480V, 277VAC, 2-polig
7 973 kr /enhet