ALLMÄN ELECTRIC FBV36TE080RV Record Plus gjuten höljesbrytare, 3-polig, 80A, 600VAC | CE6JYF

GENERAL ELECTRIC FBV36TE080RV Record Plus gjuten fallbrytare, 3-polig, 80A, 600VAC

Artikel: CE6JYF Modell: FBV36TE080RV
12 409 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps80
RamtypFB
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485

Produktinformation:

    • General Electric FBV36TE080RV Record Plus gjuten höljesbrytare för att förhindra kortslutning och överbelastning i kommersiella eller industriella paneler
    • 3-polig, FB100 ramdesign med gemensam utlösningsstång för att koppla bort alla poler samtidigt
    • Har fast termisk magnetisk tripp för att ge både långtids- och omedelbart kretsskydd
    • Utrustad med lastsidesanslutningar för att rymma koppar / aluminiumtrådar
    • Fäste för montering på panelen för installation i både vertikal och horisontell orientering
    • Eliminerar trippbyte genom att stödja repetitiv drift
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelAntal polerSpänningPris
ALLMÄN ELECTRIC FBN36TE020RV Påskruvad effektbrytare, 3-polig, 600V, 65kA vid 480V, 3-fas | CE6JWK FBN36TE020RV20Bult på strömbrytare360012 005 kr
RFQ
ALLMÄN ELECTRIC FBH16TE020RV Formgjuten kapslingsbrytare, 20A, 600V, 277VAC, 1-fas | CE6JWL FBH16TE020RV20Bult på strömbrytare12779 948 kr
RFQ
ALLMÄN ELECTRIC FBH26TE015RV Record Plus effektbrytare, 100kA vid 480V, bultmonterad | CE6JWM FBH26TE015RV15Bult på strömbrytare260030 340 kr
RFQ
ALLMÄNT ELECTRIC FBH26TE020RV Formgjuten kapslingsbrytare, 15A, 600V, Bolt-On Anslutning | CE6JWN FBH26TE020RV20Bult på strömbrytare2600-
RFQ
ALLMÄNT ELEKTRISK FBH26TE025RV Bolt-On effektbrytare, 2-polig, 600V, 25A, 100kA vid 480V | CE6JWP FBH26TE025RV25Bult på strömbrytare260030 340 kr
RFQ
ALLMÄNT ELECTRIC FBH26TE030RV Record Plus effektbrytare, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ FBH26TE030RV30Bult på strömbrytare2600-
RFQ
ALLMÄNT ELECTRIC FBH26TE035RV Formgjuten höljesbrytare, Record Plus Design, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Bult på strömbrytare260030 340 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBV36TE080RV Record Plus gjuten fallbrytare, 3-polig, 80A, 600VAC
12 409 kr /enhet