Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 160R Tap Wrench T Handtag Spärrning Rev 0 To8 | AF2GAJ 6TFF1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 160R Tappnyckel T Handtag Spärrning Rev 0 Till8

Finns i lager
Artikel: AF2GAJ Modell: 160RKorsreferens: 6TFF1

Få det Maj 15, Onsdag
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
684SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT Handtagsnyckel
Kroppslängd2.75 "
Funktion Kan ställas in på Ratchet för höger eller vänster hand eller låst för icke-Ratchet-användning
Antal160R
TypRatcheting, vändbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Fraktionerad krankapacitet (in.) (5/32)
    • Handreamerkapacitet (1/8 "skaft)
    • Maskinens skruvkranskapacitet (0 till 8)
    • Metrisk krankapacitet (1.6 till 4 mm)
    • Kapacitet för rörläsare (1/8 "skaft)
    • Skaftkapacitet (in.) (0.40 till 0.111 kvadrat)

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdTypPris
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 161R Tapnyckel Spärrning Vändbar 0 Till 1/4 In | AF2GAK 6TFF2 161R3.5 "Ratcheting, vändbar673SEK
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 162R Krannyckel Spärrning Vändbar 12 Till 1/2 In | AF2GAL 6TFF3 162R4.25 "Ratcheting, vändbar856SEK
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 163 Tappnyckel T-handtag styvt 0 Till 8 | AF2GAM 6TFF4 1632.25 "Stel243SEK
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 164 T Handtag Krannyckel glidande 0 Till 1/4 In | AF2GAN 6TFF5 1642.75 "Sliding259SEK
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 166 T Handtag Krannyckel glidande 12 till 1/2 in | AF2GAQ 6TFF7 1663.75 "Sliding343SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 160R Tappnyckel T Handtag Spärrning Rev 0 Till8
684SEK /enhet