Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f Vit 1/2 tum. Rörstorlek | AG4KJJ 34CD93

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f Vit 1/2 In.pipesize

Finns i lager
Artikel: AG4KJJ Modell: 54505Korsreferens: 34CD93
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypNav
Max. Tryck100 psi vid 180 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Antal hål3
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f Vit 1/2 In.pipesize
78SEK /enhet