GENTEQ 5SME39HXL110 Borstlös direktdriven fläkt Ecm 1/2 hk | AE7FYF 5XZV5

GENTEQ 5SME39HXL110 Borstlös direktdriven fläkt Ecm 1/2 Hp

Finns i lager
Artikel: AE7FYF Modell: 5SME39HXL110Korsreferens: 5XZV5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelECM Direct Drive-fläktmotor
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 40 grader C
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
KapslingOpen Air-Over
Ram48
RammaterialAluminium
Frekvens60 / 50 Hz
Fulllastförstärkare6.7/4.0
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignECM
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBand
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypECM
MonteringBand
MonteringsplatsAlla vinklar
Varvtal på typskylten1070
Antal hastigheter1
Total längd11.25 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd4 15 / 16 "
AxeltypFlat
Termisk skyddElektronisk
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.6825
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsOmgivningstemp. RäckviddKroppsdia.Varvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdRotationSkaftlängdPris
GENTEQ 6703 borstlös likströmsmotor Ecm 1/3 hk 1050 varv / min | AA4PDG 12V752 6703Horisontell-40 till 55 grader C5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "6 033 kr
GENTEQ 6705 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/2 hk 1050 varv / min | AA4PDH 12V753 6705Horisontell-40 till 55 grader C5-2 / 3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "6 819 kr
GENTEQ 6707 Borstlös likströmsmotor Ecm 3/4 hk 1050 varv / min | AA4PDJ 12V754 6707Horisontell-40 till 45 grader C5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "7 913 kr
GENTEQ 5SME39SXL111 Borstlös direktdriven fläkt Ecm 1 hk | AE7FYG 5XZV6 5SME39SXL111Alla vinklar-40 till 40 grader C5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "8 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENTEQ 5SME39HXL110 Borstlös direktdriven fläkt Ecm 1/2 Hp
6 503 kr /enhet