GENTEQ 6707 Borstlös likströmsmotor Ecm 3/4 hk 1050 varv / min | AA4PDJ 12V754

GENTEQ 6707 Borstlös DC Motor Ecm 3/4 Hp 1050 Rpm

Finns i lager
Artikel: AA4PDJ Modell: 6707Korsreferens: 12V754

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelECM Direct Drive-fläktmotor
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 45 grader C
LagerBoll
Kroppsdia.5-2 / 3 "
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
KapslingOpen Air-Over
Ram48
RammaterialStål
Frekvens60 / 50 Hz
Fulllastförstärkare4.9
HP3/4
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel6.5 "
Max. Omgivningstemperatur45 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignECM
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBand
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypECM
MonteringBand
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1050
Antal hastigheter5
Utgångs-watt560
Total längd10.437 "
Fas1
KONTAKT-TYP1/4 "och 3/8" Straight Male Quick Connect-terminaler
RotationCCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3 15 / 16 "
AxeltypFlat
Termisk skyddElektronisk
Spänning208-230/277

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.28
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8501322000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsOmgivningstemp. RäckviddKroppsdia.Varvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdRotationSkaftlängdPris
GENTEQ 6703 borstlös likströmsmotor Ecm 1/3 hk 1050 varv / min | AA4PDG 12V752 6703Horisontell-40 till 55 grader C5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "6 217 kr
GENTEQ 6705 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/2 hk 1050 varv / min | AA4PDH 12V753 6705Horisontell-40 till 55 grader C5-2 / 3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "7 030 kr
GENTEQ 5SME39HXL110 Borstlös direktdriven fläkt Ecm 1/2 hk | AE7FYF 5XZV5 5SME39HXL110Alla vinklar-40 till 40 grader C5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "6 704 kr
GENTEQ 5SME39SXL111 Borstlös direktdriven fläkt Ecm 1 hk | AE7FYG 5XZV6 5SME39SXL111Alla vinklar-40 till 40 grader C5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "8 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENTEQ 6707 Borstlös DC Motor Ecm 3/4 Hp 1050 Rpm
8 157 kr /enhet