GENTEQ 6507V ECM direktdriven fläktmotor, 3/4 hk, 1050 rpm, 120/240 V | CF2JHC 55EP78

GENTEQ 6507V ECM direktdriven fläktmotor, 3/4 hk, 1050 rpm, 120/240 V

Finns i lager
Artikel: CF2JHC Modell: 6507VKorsreferens: 55EP78

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelECM Direct Drive-fläktmotor
Kroppsdia.5-1 / 2 "
Bultcirkel Dia.5-13 / 16 "
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
Ram48
Fulllastförstärkare10.1/6.1
HP3/4
Hz60/50
Längd mindre axel4-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur55 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignECM
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionVertikal axel ner
MotorfästeBand
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
Varvtal på typskylten1050
Total längd11-31 / 32 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5"
Spänning120/240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPMax. OmgivningstemperaturTotal längdPris
GENTEQ 6510V Direktdriven fläktmotor, 1 hk, 1050 rpm, 120/240 V | CF2JXT 55EP79 6510V12.8/7.4145 grader C12-23 / 32 "9 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENTEQ 6507V ECM direktdriven fläktmotor, 3/4 hk, 1050 rpm, 120/240 V
9 310 kr /enhet