Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEORG FISCHER 161595101 Ventilventil Pvc / epdm 3/8 In | AC6HXN 33Z893

GEORG FISCHER 161595101 Ventil Pvc/epdm 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AC6HXN Modell: 161595101Korsreferens: 33Z893
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
2 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentilventil
Body MaterialPVC / EPDM
AnslutningstypSockel / gängad
Flytande materialpolypropylen
Inloppsstorlek3 / 8 "
Max. Tryck240 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC1 psi
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
Vent Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • Ventilationshöjd (4-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
GEORG FISCHER 161595102 Ventilventil Pvc / epdm 1/2 In | AC6HXP 33Z894 1615951022 530 kr
GEORG FISCHER 161595103 Ventilventil Pvc / epdm 3/4 In | AC6HXQ 33Z895 1615951032 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 161595101 Ventil Pvc/epdm 3/8 In
2 530 kr /enhet