Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRNINGSSYSTEM 167546334 Poly Ball Valve Union Fnpt 1 In | AA9DNC 1CLV8

GEORG FISCHER 167546334 Poly Kulventil Union Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AA9DNC Modell: 167546334Korsreferens: 1CLV8
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
2 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterialpolypropylen
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Materialpolypropylen
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck230 psi WOG
Max. Ångtryck75 psi WSP
Rörstorlek1"
Portfull
TätningsmaterialFPM
SittmaterialPTFE
Stammaterialpolypropylen
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 180 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.333
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GF RÖRSYSTEM 167546333 Poly Kulventil Union Fnpt 3/4 In | AA9DNB 1CLV7 1675463333 / 4 "2 317 kr
GF RÖRSYSTEM 167546337 Poly Kulventil Union Fnpt 2 In | AA9DND 1CLW2 1675463372"5 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 167546334 Poly Kulventil Union Fnpt 1 In
2 918 kr /enhet