Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 192304007 Y backventil Pvc 3/4 tums tapp | AD8KGX 4KPX7

GEORG FISCHER 192304007 Y backventil Pvc 3/4 tums tapp

Finns i lager
Artikel: AD8KGX Modell: 192304007Korsreferens: 4KPX7

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 292 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY Kontrollventil
AnslutningstypTapp
Längd6 9 / 32 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden3 17 / 32 "
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
Storlek3 / 4 "
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotala höjdenTätningsmaterialSittmaterialStorlekBreddPris
GF RÖRINGSSYSTEM 192304006 Y backventil Pvc 1/2 tums tapp | AD8KGW 4KPX6 1923040065.625 "2 63 / 64 "EPDMEPDM1 / 2 "1 57 / 64 "1 076 kr
GF PIPING SYSTEMS 192304008 Y backventil Pvc 1 tums tapp | AD8KGY 4KPX8 1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "1 344 kr
GF PIPING SYSTEMS 192304010 Y backventil Pvc 1-1 / 2 tums tapp | AD8KGZ 4KPY1 1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "2 600 kr
GF RÖRINGSSYSTEM 192304011 Y backventil Pvc 2 tums tapp | AD8KHA 4KPY2 1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "4 061 kr
GF RÖRNINGSSYSTEM 192304013 Y Kontrollventil Pvc 3 tums tapp | AD8KHB 4KPY3 19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "8 204 kr
GF RÖRSYSTEM 192304031 Y Backventil, PVC, 140 grader F, tappanslutning, 5.625 tum | AD8KHC 4KPY4 1923040315.625 "2 63 / 64 "FPMFPM1 / 2 "1 57 / 64 "1 353 kr
GF RÖRSYSTEM 192304032 Y Backventil Pvc 3/4 tums tapp | AD8KHD 4KPY5 1923040326 9 / 32 "3 17 / 32 "FPMFPM3 / 4 "2.12 "1 461 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 192304007 Y backventil Pvc 3/4 tums tapp
1 292 kr /enhet