Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 829-339FB Röd koppling 3 x 2-1 / 2 tums uttag Pvc | AF7QZW 22JY56

GEORG FISCHER 829-339FB Röd koppling 3 x 2-1/2 tums uttag Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QZW Modell: 829-339FBKorsreferens: 22JY56

Få det Maj 15, Onsdag
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
795SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 "x 2-1 / 2"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5535
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 829-338 Reducerande koppling 3 x 2 tum Slip Pvc | AB3UMF 1VFH2 829-338Uttag x Uttag375 psi vid 73 grader F.3 "x 2"550SEK
GF PIPING SYSTEMS 829-420FB Minskande koppling 4 x 2 tum Slip Pvc | AB3UMH 1VFH4 829-420FBUttag x Uttag324 psi vid 73 grader F.4 "x 2"1 161 kr
GF PIPING SYSTEMS 829-422 Reduceringskoppling 4 x 3 tums Slip Pvc | AB3UMK 1VFH6 829-422Uttag x Uttag324 psi vid 73 grader F.4 "x 3"985SEK
GF PIPING SYSTEMS 829-101 Reduceringskoppling 3/4 x 1/2 tum Slip Pvc | AC3ACP 2PME6 829-101Uttag x Uttag848 psi vid 73 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"73SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 829-130 Reducering av koppling 1 x 1/2 tum Slip Pvc | AC3ACQ 2PME7 829-130Uttag x Uttag630 psi vid 73 grader F.1 "x 1 / 2"100SEK
GF PIPING SYSTEMS 829-131 Reduceringskoppling 1 x 3/4 tum Slip Pvc | AC3ACR 2PME8 829-131Uttag x Uttag630 psi vid 73 grader F.1 "x 3 / 4"101SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 829-210 Reducerande koppling 1-1/2 x 3/4 tum Slip Pvc | AC3ACT 2PMF1 829-210Uttag x Uttag471 psi vid 73 grader F.1-1/2" x 3/4"213SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 829-339FB Röd koppling 3 x 2-1/2 tums uttag Pvc
795SEK /enhet