Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 836-012 Adapter för hane 1.25 tum Mnpt x uttag Pvc | AE9VXT 6MV38

GEORG FISCHER 836-012 haneadapter 1.25 tum Mnpt x Socket Pvc

Finns i lager
Artikel: AE9VXT Modell: 836-012Korsreferens: 6MV38
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x uttag
Max. Tryck260 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.25 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GF RÖRSYSTEM 836-025 Manlig adapter 2-1/2 tums Mnpt x Socket Pvc | AB3UNA 1VFK2 836-025212 psi vid 73 grader F.2.5 "296SEK
GF PIPING SYSTEMS 836-030 Male Adapter Pvc 3 tum Grå Schema 80 | AB3UNC 1VFK4 836-030187 psi vid 73 grader F.3"360SEK
GF PIPING SYSTEMS 836-040 Male Adapter Pvc 4 tum Grå Schema 80 | AB3UNE 1VFK6 836-040162 psi vid 73 grader F.4"575SEK
GF PIPING SYSTEMS 836-005 Male Adapter 1/2 tum Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXP 6MV35 836-005424 psi vid 73 grader F.1 / 2 "61SEK
GF PIPING SYSTEMS 836-007 Male Adapter 3/4 tum Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXQ 6MV36 836-007344 psi vid 73 grader F.3 / 4 "67SEK
GF PIPING SYSTEMS 836-010 Male Adapter 1 tum Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXR 6MV37 836-010315 psi vid 73 grader F.1"111SEK
GF PIPING SYSTEMS 836-015 Male Adapter 1.5 tum Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXU 6MV39 836-015235 psi vid 73 grader F.1.5 "210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 836-012 haneadapter 1.25 tum Mnpt x Socket Pvc
126SEK /enhet