Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 856-007 Fläns 3/4 tums tapp Pvc | AF7RBK 22JY96

GEORG FISCHER 856-007 Fläns 3/4 tums tapp Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7RBK Modell: 856-007Korsreferens: 22JY96
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypTapp
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.3-13 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 851-060 Fläns 6 tums uttag Pvc | AB6VGX 22JY91 851-060Socket811 "6"878SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 856-040 Fläns 4 tums tapp Pvc | AB6VGY 22JZ04 856-040Tapp89"4"358SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 851-040 Fläns 4 tums uttag Pvc schema 80 | AD2RGQ 3TNV5 851-040Socket89"4"490SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-005 Fläns 1/2 tum Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "150SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-007 Fläns 3/4 tum Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "183SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-010 Fläns 1 tum Fnpt Pvc | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13 / 64 "1"209SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-012 Fläns 1-1 / 4 tum Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39 / 64 "1.25 "269SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 856-007 Fläns 3/4 tums tapp Pvc
129SEK /enhet