BUSSMANN AGX-serie Fordonssäkringar


Filter
Växelspänning: 250 VAC , Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 6.3mm , Säkringsstorlek/grupp: 8AG , Säkringstyp: Snabbt slag , Längd: 25.4mm , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Elektronisk hylsa för fordon , Uppsägningstyp: Clip , Spänning (AC): 250 VAC
StilModellStrömAvbryt betygResistensPris (ex moms)
A
AGX-1-1 / 4
1.25A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC127.500 MOhms21 SEK
B
AGX-1/100
10mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC-217 SEK
A
AGX-1/32
31.25mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC--
RFQ
A
BK / AGX-3/16
187.5mA35A3.115 Ohm-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?