Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRSYSTEM 861-220 Nippel 1 1/2 x 10 tum Mpt x Mpt Pvc | AD2RGW 3TNW1

GEORG FISCHER 861-220 Nippel 1 1/2 x 10 tum Mpt x Mpt Pvc

Finns i lager
Artikel: AD2RGW Modell: 861-220Korsreferens: 3TNW1
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT
Längd10 "
MaterialPVC
Max. Tryck115 psi @ 73 grader F
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabell80
TypMNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
GF RÖRSYSTEM 861-077 Nippel 1/2 x Stäng tum Mpt x Mpt Pvc | AD2RGT 3TNV7 861-077Stänga425 psi @ 73 grader F1 / 2 "19SEK
GF PIPING SYSTEMS 861-177 Nippel 1 1/4 x 10 tum Mpt x Mpt Pvc | AD2RGV 3TNV9 861-17710 "115 psi @ 73 grader F1.25 "104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 861-220 Nippel 1 1/2 x 10 tum Mpt x Mpt Pvc
144SEK /enhet