Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9801-130 Reducing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 tum | AB3UVY 1VGF1

GEORG FISCHER 9801-130 Reducerande T-shirt Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3UVY Modell: 9801-130Korsreferens: 1VGF1
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag x Uttag
Max. Tryck630 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek1 "x 1" x 1/2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9801-101 Reducerande T-shirt Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 tum | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73 grader F.210 grader F3/4 "x 3/4" x 1/2 "252SEK
GF PIPING SYSTEMS 9801-131 Reducerande T-shirt Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 tum | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi @ 73 grader F.210 grader F1 "x 1" x 3/4 "286SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9801-168 Reducerande Tee Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 tum | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73 grader F.210 grader F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "684SEK
GF PIPING SYSTEMS 9801-210 Reducerande T-shirt 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4 tum | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73 grader F.210 grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "711SEK
GF PIPING SYSTEMS 9801-211 Reducerande T-shirt Cpvc 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 tum | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73 grader F.210 grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "710SEK
GF RÖRSYSTEM 9801-249 Reducing Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1 tum | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73 grader F.210 grader F2 "x 2" x 1 "839SEK
GF PIPING SYSTEMS 9801-251 Reducing Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1-1 / 2 Inch | AB3UWL 1VGG4 9801-251404 psi @ 73 grader F.210 grader F2 "x 2" x 1-1 / 2 "728SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9801-130 Reducerande T-shirt Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 tum
346SEK /enhet