Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9830-005 Koppling 80 1/2 tum Fnpt 424 Psi At 73f | AE9XTZ 6NF14

GEORG FISCHER 9830-005 Koppling 80 1/2 tum Fnpt 424 Psi At 73f

Finns i lager
Artikel: AE9XTZ Modell: 9830-005Korsreferens: 6NF14

Få det Maj 7, Tisdag
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x FNPT
Max. Tryck424 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9829-025 Koppling Cpvc 80 2-1 / 2 tums halkuttag | AB3UXT 1VGK7 9829-025Socket425 psi @ 73 grader F.210 grader F2.5 "506SEK
GF PIPING SYSTEMS 9829-030 Koppling Cpvc 80 3 tums halkuttag | AB3UXV 1VGK9 9829-030Uttag x Uttag375 psi @ 73 grader F.210 grader F3"495SEK
GF PIPING SYSTEMS 9829-040 Koppling Cpvc 80 4 tums halkuttag | AB3UXX 1VGL2 9829-040Socket324 psi @ 73 grader F.210 grader F4"653SEK
GF PIPING SYSTEMS 9830-030 Koppling Cpvc 3 tum Npt 187 Psi vid 73f | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F.210 grader F3"825SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9830-040 Koppling Cpvc 4 tum Npt 162 Psi At 73f | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 grader F.210 grader F4"1 419 kr
GF PIPING SYSTEMS 9829-060 Koppling Cpvc 80 6 tums uttag 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060Socket150 psi176 grader F6"1 539 kr
GF RÖRNINGSSYSTEM 9830-012 Koppling 1-1/4 tum Fnpt 260 Psi Vid 73f | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012FNPT260 psi @ 73 grader F.210 grader F1.25 "304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9830-005 Koppling 80 1/2 tum Fnpt 424 Psi At 73f
162SEK /enhet