Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9837-248 Reducer Bushing Cpvc 80 2 x 3/4 tum | AC2ZYP 2PLR1

GEORG FISCHER 9837-248 Reducer Bushing Cpvc 80 2 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC2ZYP Modell: 9837-248Korsreferens: 2PLR1
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
368SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer bussning
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypTapp x uttag
Max. Tryck404 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek2 "x 3 / 4"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
GF RÖRNINGSSYSTEM 9837-073 Reduktionsbussning Cpvc 80 1/2 x 3/8 tum | AB3UYR 1VGP2 9837-073Tapp x uttag848 psi @ 73 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"144SEK
GF PIPING SYSTEMS 9837-209 Reducer Bushing Cpvc 80 1-1 / 2 x 1/2 Inch | AB3UYU 1VGP4 9837-209Tapp x uttag471 psi @ 73 grader F.1-1/2" x 1/2"277SEK
GF RÖRSYSTEM 9837-338 Reducer Bushng 3 x 2 Tum 375 Psi At 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338Tapp x uttag375 psi @ 73 grader F.3 "x 2"639SEK
GF RÖRSYSTEM 9837-339 Reduktionsbussning Cpvc 80 3 x 2-1/2 tum | AB3UYY 1VGP8 9837-339Tapp x uttag375 psi @ 73 grader F.3 "x 2-1 / 2"660SEK
GF RÖRSYSTEM 9837-420 Reducer Bushng 4 x 2 Inch 324 Psi At 73f | AB3UZA 1VGR1 9837-420Tapp x uttag324 psi @ 73 grader F.4 "x 2"703SEK
GF RÖRSYSTEM 9837-422 Reducer Bushng 4 x 3 Inch 324 Psi At 73f | AB3UZC 1VGR3 9837-422Tapp x uttag324 psi @ 73 grader F.4 "x 3"715SEK
GF RÖRSYSTEM 9838-338 Reducer Bushng 3 x 2 Inch 187 Psi At 73f | AB3UZE 1VGR5 9838-338Tapp x FNPT187 psi @ 73 grader F.3 "x 2"1 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9837-248 Reducer Bushing Cpvc 80 2 x 3/4 tum
368SEK /enhet