Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9878-005BR Transition Fitting Cpvc Messing 1/2 Inch | AC9JWM 3GXH1

GEORG FISCHER 9878-005BR Transition Fitting Cpvc Messing 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AC9JWM Modell: 9878-005BRKorsreferens: 3GXH1
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
751SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvergångsmontering
Body MaterialCPVC / mässing
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x tapp
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9878-007BR Transition Fitting Cpvc Messing 3/4 tum | AC9JWN 3GXH2 9878-007BRCPVC / mässingFNPT x tapp210 grader F3 / 4 "1 182 kr
GF PIPING SYSTEMS 9878-010BR Transition Fitting Cpvc Messing 80 1 tum | AC9JWP 3GXH3 9878-010BRCPVC / mässingFNPT x tapp210 grader F1"1 610 kr
GF PIPING SYSTEMS 9878-005SS Transition Fitting 1/2 inch Fnpt x Spg | AC9JWQ 3GXH7 9878-005SSCPVC / 316 rostfritt stålFNPT x tapp210 grader F1 / 2 "843SEK
GF PIPING SYSTEMS 9878-007SS Transition Fitting 3/4 inch Fnpt x Spg | AC9JWR 3GXH8 9878-007SSCPVC / 316 rostfritt stålFNPT x tapp210 grader F3 / 4 "1 048 kr
GF PIPING SYSTEMS 9878-010SS Transition Fitting 80 1 tum Fnpt x Spg | AC9JWT 3GXH9 9878-010SSCPVC / 316 rostfritt stålFNPT x tapp210 grader F1"1 837 kr
GF PIPING SYSTEMS 9878-012BR Övergång Cpvc 80 1-1 / 4 tum gängad | AF7REH 22JZ99 9878-012BRCPVC / mässingFNPT x tapp176 grader F1.25 "2 442 kr
GF PIPING SYSTEMS 9878-020BR Transition Cpvc 80 2-tums tapp 150 Psi | AF7REJ 22KA01 9878-020BRCPVCTapp176 grader F2"3 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9878-005BR Transition Fitting Cpvc Messing 1/2 Inch
751SEK /enhet