APPROVED VENDOR Filtlakan


Filter
Bakgrundstyp: Enkel , Material: Ullfilt , Max. Temp.: 200 F , Min. Temp. Betyg: -80 grader F. , Typ: Generell mening
StilModellDraghållfasthetSlitstyrkaFärgTjocklekVibrationsabsorptionBreddDensitetdurometerPris (ex moms)
A
2FHG3
250 PSIbraGrå3 / 8 "Medium12 "4-1 / 2 kg / kvadrat Yd.20 till 30 Shore A75 SEK
B
2FJX3
400 psibraOff White3 / 8 "Medium24 "4-1 / 2 kg / kvadrat Yd.20 till 30 Shore A-
RFQ
C
2FHJ2
400 psiUtmärktGrå1 / 2 "Hög24 "8 kg / kvm Yd.30 till 40 Shore A-
RFQ
C
3EDT4
400 psiUtmärktGrey1 / 2 "Hög60 "8 kg / kvm Yd.30 till 40 Shore A-
RFQ
D
2FJW2
400 psibraOff White3 / 4 "Medium12 "9 kg / kvm Yd.20 till 30 Shore A319 SEK
E
2DAJ1
500 psiUtmärktOff White3 / 8 "Hög12 "6 kg / kvm Yd.30 till 40 Shore A-
RFQ
E
2FGW2
500 psiUtmärktOff White3 / 8 "Hög60 "6 kg / kvm Yd.30 till 40 Shore A-
RFQ
F
2DAG6
500 psiUtmärktOff White1 / 2 "Hög12 "10 kg / kvm Yd.45 till 55 Shore A-
RFQ
E
2FGW1
500 psiUtmärktOff White1 / 4 "Hög60 "4 kg / kvm Yd.30 till 40 Shore A-
RFQ
G
2DAD7
500 psiUtmärktOff White1 / 4 "Ultra hög12 "8 kg / kvm Yd.75 till 85 Shore A-
RFQ
E
3EDR8
500 psiUtmärktOff White1 / 2 "Hög60 "8 kg / kvm Yd.30 till 40 Shore A-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?