GKS-PERFEKT 6-13439 Dolly 13200 Lb-rulle för allmänt ändamål | AF8AZL 24PK31

GKS-PERFEKT 6-13439 General Purpose Dolly 13200 Lb Roller

Finns i lager
Artikel: AF8AZL Modell: 6-13439Korsreferens: 24PK31

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Hjul Dia.3-5 / 16 "
HjulmaterialPolyamidblandning
Hjul typRoller
Hjulbredd3 3 / 10 "
FärgRed
Lastkapacitet13,200 lb.
Antal hjul5
Plattformshöjd4 3 / 5 "
Plattform Längd30 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd22.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.57
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.2
Fartygets bredd (cm)79.76
HS-kod8428900290

Produktvarianter

ProduktModellHjul Dia.HjulbreddLastkapacitetAntal hjulPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddPris
GKS-PERFEKT 6-11456 Dolly 2200 Lb Roller för allmänt ändamål | AF8AZK 24PK30 6-114563"2 3 / 5 "2200 lb.33 9 / 10 "20 "21.25 "18 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GKS-PERFEKT 6-13439 General Purpose Dolly 13200 Lb Roller
48 685 kr /enhet