GLEASON FR06-05 Festoon System Kit Rund 0.95-1.25 L 25-40 | AA2UTW 11C424

GLEASON FR06-05 Festoon System Kit Rund 0.95-1.25 L 25-40

Finns i lager
Artikel: AA2UTW Modell: FR06-05Korsreferens: 11C424

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFestoon System Kit
Kabelstorlek0.95 till 1.25 "
kabeltypRunda
Max. Reseavstånd (Ft.)37
Min. Kabel / slang krävs (ft.)50
Antal vagnar5
Total längd25ft. till 40ft.
Vagnens kapacitet (kg)15
TypVajer
HjulNylon
Hjulbana Dia.1/2 tum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekkabeltypTotal längdTypPris
GLEASON FF08-02 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 x 2.0 "Flat14ft. till 23ft.Vajer4 164 kr
GLEASON FF08-03 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 x 2.0 "Flat19ft. till 30ft.Vajer4 837 kr
GLEASON FF08-04 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 x 2.0 "Flat23ft. till 37ft.Vajer5 927 kr
GLEASON FF08-05 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 x 2.0 "Flat27ft. till 44ft.Vajer6 697 kr
GLEASON FF08-06 Festonsystem Kit Flat 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 x 2.0 "Flat32ft. till 50ft.Vajer7 029 kr
GLEASON FF08-07 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 x 2.0 "Flat36ft. till 58ft.Vajer7 667 kr
GLEASON FF08-08 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 x 2.0 "Flat40ft. till 65ft.Vajer9 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GLEASON FR06-05 Festoon System Kit Rund 0.95-1.25 L 25-40
8 873 kr /enhet