Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOLDENROD 496 Vattenblock Bränslefilter, Ersättningsskål, 1 Inch NTP, 150 Psi, Polymer | AD2BRB 3MMF2

GOLDENROD 496 Water Block Bränslefilter, Ersättningsskål, 1 tum NTP, 150 Psi, Polymer

Finns i lager
Artikel: AD2BRB Modell: 496Korsreferens: 3MMF2

Få det Maj 7, Tisdag
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
699SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
Anslutningsstorlek1 "NPT
FilterdesignSnurra på
Flödeshastighet25 gpm
Packning Invändig Dia.3 3 / 8 "
PackningsmaterialGummi
Packning Utvändig Dia.3 3 / 64 "
Höjd9.5 "
Längd9 5 / 8 "
mikron17
Utanför Dia.4"
Tryck150 psi
Tråd storlek1 "-12
Bredd4 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0755
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tillbehör: 470-7, 470-1, 496-5, 495-4
    • Goldenrod 496 Vattenblock-bränslefilter används för att avlägsna vatten, partiklar, svampar och andra föroreningar från bränslemotorer och system för längre livslängd och maximal effektivitet.
    • Detta filter fångar upp vatten med hjälp av vattenabsorberande polymerer och fungerar med alla vanliga bränslen, inklusive bensin, diesel och eldningsolja.
    • Detta Goldenrod-vattenblock-bränsletankfilter kan ta bort mikroskopiska partiklar av rost, sand, ludd och smuts och rekommenderas för arbetstryck och flödeshastigheter på upp till 150 psi respektive 25 gpm.
    • Den har en genomskinlig skål för visuell övervakning och en zinkgjuten topplock.
    • Andra varianter med olika dimensioner, t.ex. Goldenrod 495 bränslefilter och Goldenrod bränslefilter 596 5 är också tillgängliga.

Produktvarianter

ProduktModellmikronTryckFlödeshastighetUtanför Dia.HöjdPris
GOLDENROD 495 Bränsletankfilter, Ersättningsskål, 1 Inch NTP, 150 Psi, Polymer | AD2BRA 3MME9 49510150 psi25 gpm4"9.5 "618SEK
GOLDENROD 595 Bränsletankfilter, 1 tum NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "476SEK
GOLDENROD 596 Bränsletankfilter, 1 tum NTP, 50 Psi, 10 mikron | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 gpm3.75 "7.5 "553SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOLDENROD 496 Water Block Bränslefilter, Ersättningsskål, 1 tum NTP, 150 Psi, Polymer
699SEK /enhet