Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOLDENROD 496-5 Bränsletankfilter, Ersättningselement, 17 mikron | AD2BRD 3MMF6

GOLDENROD 496-5 Bränsletankfilter, Ersättningselement, 17 mikron

Finns i lager
Artikel: AD2BRD Modell: 496-5Korsreferens: 3MMF6

Få det Maj 7, Tisdag
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilterelement
FilterdesignSnurra på
Höjd4 15 / 16 "
mikron17
TypVattenblock
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 3 mikron
    • Goldenrod 496-5 är ett ersättningselement för vattenbränslefilter för Goldenrod 496 filter som används i bränsletankar och bärbara bränslepumpstankar för att säkerställa maximal effektivitet och förlängd livslängd.
    • Detta Goldenrod-vattenblock-bränsletankfilter har vattenabsorberande polymerer som hjälper till att avlägsna vatten, svamp, fällningar och andra föroreningar så små som 17 mikron.
    • För användning med 496

Produktvarianter

ProduktModellTypmikronPris
GOLDENROD 470-5 Bränsletankfilter, Ersättningselement, 10 mikron | AD2BRC 3MMF4 470-5Standard10119SEK
GOLDENROD 497-5 Biodieselbränsletankfilter, rostfritt stål | AG6DFL 35ML58 497-5biodiesel10332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOLDENROD 496-5 Bränsletankfilter, Ersättningselement, 17 mikron
244SEK /enhet