Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOLDENROD 495 Bränsletankfilter, Ersättningsskål, 1 Inch NTP, 150 Psi, Polymer | AD2BRA 3MME9

GOLDENROD 495 Bränsletankfilter, Ersättningsskål, 1 tum NTP, 150 Psi, Polymer

Finns i lager
Artikel: AD2BRA Modell: 495Korsreferens: 3MME9

Få det Maj 7, Tisdag
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
618SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
Anslutningsstorlek1 "NPT
FilterdesignSnurra på
FiltermaterialKisel
Flödeshastighet25 gpm
Packning Invändig Dia.3 3 / 8 "
PackningsmaterialGummi
Packning Utvändig Dia.3 3 / 64 "
Höjd9.5 "
Längd9 5 / 8 "
mikron10
Utanför Dia.4"
Tryck150 psi
Tråd storlek1 "-12
Bredd4 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.071
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tillbehör: 470-5, 495-4, 470-1, 470-7
    • Goldenrod 495 Fuel Filter är ett högkvalitativt bränsletankfilter som förhindrar motorn och bränslesystemets komponenter från olika föroreningar genom att ta bort mikroskopiska partiklar (10 mikron) av rost, smuts, sand och ludd
    • Det används ofta i förbränningsmotorer med vanliga bränslen, inklusive bensin, diesel, eldningsolja och relaterade tillsatser (metyl, etyl och isopropylalkohol).
    • Detta roterbara bränslefilter har en genomskinlig filterskål för visuell övervakning av bränsleflödet och levereras med ett zinkgjutet topplock med 1 tum, NPT-rörmontering, en skål med en sedimentavloppsventil och ett kiselfilterelement
    • Den har en maximal rekommenderad flödeshastighet på 25 gpm, gravitationens flödeshastighet på 5 gpm och ett maximalt arbetstryck på 150 psi
    • Ersättningsfilterelement Guldrod 470-5, kompatibel för användning med detta tankfilter finns också

Produktvarianter

ProduktModellmikronTryckFlödeshastighetUtanför Dia.HöjdPris
GOLDENROD 496 Vattenblock Bränslefilter, Ersättningsskål, 1 Inch NTP, 150 Psi, Polymer | AD2BRB 3MMF2 49617150 psi25 gpm4"9.5 "699SEK
GOLDENROD 595 Bränsletankfilter, 1 tum NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "476SEK
GOLDENROD 596 Bränsletankfilter, 1 tum NTP, 50 Psi, 10 mikron | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 gpm3.75 "7.5 "553SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOLDENROD 495 Bränsletankfilter, Ersättningsskål, 1 tum NTP, 150 Psi, Polymer
618SEK /enhet