Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P764 Högtryckstvättsslang 3/8 30 fot 3000 psi | AC2YPR

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P764 högtryckstvättslang 3/8 30 fot 3000 psi

Finns i lager
Artikel: AC2YPR Modell: 2P764
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
1 892 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt slang
FärgSvart
ByggWire Fläta
Monteringsstorlek3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd30ft.
Slang utanför Dia.0.69 "
Inre MaterialNitril
Max. Tryck3000 psi
Max. Temp.250 grader F
Yttre materialNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8925
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod4009210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljebeständighet (RMA klass B)

Produktvarianter

ProduktModellFärgByggMonteringsstorlekSlanglängdMax. TryckPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKN2 Högtryckstvättsslang 3/8 50 fot 3000 psi | AA9JPA 1 DKN2GulWire Fläta3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi-
RFQ
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH4 Högtryckstvätt slang 3/8 50 fot 6000 Psi | AB4PMB 1ZLH4SvartTvå tråd flätor3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT vridbar50ft.6000 psi3 051 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER 1ZLH5 högtryckstvätt slang 3/8 100 fot 6000 psi | AB4PMC 1ZLH5SvartTvå tråd flätor3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.6000 psi5 895 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P765 Högtryckstvättsslang 3/8 50 fot 3000 psi | AC2YPT 2P765SvartWire Fläta3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi2 771 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT36 Högtryckstvättsslang 3/8 100 fot 3000 psi | AC9RZV 3JT36SvartWire Fläta3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.3000 psi5 115 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT40 Högtryckstvättsslang 3/8 50 fot 3000 psi | AC9RZY 3JT40BlåWire Fläta3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi2 181 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT41 Högtryckstvättsslang 3/8 100 fot 4500 psi | AC9RZZ 3JT41SvartTvå tråd flätor3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100ft.4500 psi6 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P764 högtryckstvättslang 3/8 30 fot 3000 psi
1 892 kr /enhet